絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 230
- 100(3)
- 104(1)
- 125(3)
- 130(1)
- 150(3)
- 175(3)
- 200(9)
- 225(3)
- 235(2)
- 250(4)
- 275(3)
- 280(11)
- 285(2)
- 300(3)
- 320(18)
- 330(2)
- 420(2)
- 500(2)
- 520(2)
- ダクト径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 5(12)
ブランド
- TRUSCO(5)
- スイデン(3)
- 静岡製機(1)
- 鶴見製作所(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
175(3)
200(9)
225(3)
230
250(4)
275(3)
280(11)
300(3)
320(18)
ダクト径(Φmm)をもっと見る

ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(1件のレビュー)¥19,900税込¥21,8901本当日出荷から3日以内出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。長さ(m)5
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(不燃タイプ)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781本当日出荷溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ23
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35