95件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
FB300用ダクト 5M
長さ(m)5 トラスコ品番105-7516
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番446-1568 質量(kg)4.8 表面処理塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm)320 材質(基布)ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

固定に便利な吊り金具付きです。
長さ(m)5
1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPA-04用の送風ダクトです。
適合機種SPA-04 長さ(m)0.5
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷

SPA-04用の排熱ダクトです。
適合機種SPA-04
1個
2,480 税込2,728
4日以内出荷

MEIHO(ワキタ)ダクト
携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
長さ(m)5 対応機種FS300/FB300
1台
14,280 税込15,708
4日以内出荷

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 寸法(mm×m)Φ637×100 公差(mm)±1000 折幅(mm)1000
1巻
25,100 税込27,610
翌日出荷

伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品 長さ(m)5 関連資料(0.86MB)
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)200 アズワン品番64-7991-91
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)200 アズワン品番64-7991-88
1個
9,560 税込10,516
8日以内出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)150 アズワン品番64-7991-87
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)100 アズワン品番64-7991-86
1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

寸法(mm)Φ420×5m アズワン品番64-2274-14
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

大西電機工業ダクト(袋付)
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂 質量(kg)3.5 長さ(m)5 口径(Φ)300
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

大西電機工業ダクト(アース付)
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質 長さ(m)5
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)ダクト
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 羽根枚数7枚 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320 電源コード(m)4.5 ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌々日出荷

X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群! 持ち運び、保管に便利なケース一体型。 スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
質量(kg)6.8 材質(ホース)ポリ塩化ビニル ホース長さ(m)7.6 ダクト径(Φmm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×61.5×39
1個
48,900 税込53,790
7日以内出荷

仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に 適合本体EA897NA-5 サイズ直径510mm×5m
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番105-7517 質量(kg)5
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5 材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング 規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番109-4095 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番109-4094
1個
16,900 税込18,590
3日以内出荷

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番813-1220 質量(kg)3.9 アズワン品番64-9623-44
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)200 仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ) トラスコ品番119-9137 質量(kg)3.8 適合送風機最大口径(Φmm)200 本体生地厚さ(mm)0.35 アズワン品番64-9622-42
1本
36,900 税込40,590
翌々日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

RS PRO V13
仕様内径 = 152mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 164mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
仕様内径 = 152mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 164mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
仕様内径 = 127mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 138mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 127mm補強 = あり
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

RS PRO V13
仕様内径 = 127mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 138mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 127mm補強 = あり
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

RS PRO V13
仕様内径 = 102mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 112mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 102mm補強 = あり
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様内径 = 102mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 112mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 102mm補強 = あり
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷