絞り込み
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・0.67・4.5・5.2・11・15.5・19・28・40・47・48・92・95・100・103・115・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 高圧洗浄機

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
647件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
高圧洗浄機 HD9/17-4S ケルヒャー高圧洗浄機 HD9/17-4Sケルヒャー
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063モーター出力(kW)6本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)電源コード(m)5ノズル50吐出水量(L/h)500~900給水口1"給水温度(℃)60
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
リンスクリーナー 京セラインダストリアルツールズリンスクリーナー京セラインダストリアルツールズ
19,880税込21,868
1台
5日以内出荷
洗えない布製品を水洗いシミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます作動音は静か、でも強力吸引
付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
278,900税込306,790
1台
3日以内出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
100V高圧洗浄機 APW-80 (パワフル80) 麻場100V高圧洗浄機 APW-80 (パワフル80)麻場
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6電源(V)AC 100(50/60Hz)定格出力(W)1400最高圧力(MPa)8ホース長さ(m)10吐出水量(L/min)6吸水方式常温水道水(40℃以下)
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)エスコ
51,000税込56,100
1セット(1セット)
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
HOTO 20Vコードレス高圧洗浄機 HOTOHOTO 20Vコードレス高圧洗浄機HOTO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
6つの吐出パターンを備え、安定した吐出圧力が魅力のコードレスタイプの洗浄機です。
用途アウトドア用または洗車用に。
HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro HOTOHOTO 20V 圧力洗浄機 ProHOTO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
5つの吐出パターンを備え、フォームタンクを併用した泡噴射も可能な洗浄機です。
用途アウトドア用または洗車用に。
ガジェットセット用ハンディークリーナー 日動工業ガジェットセット用ハンディークリーナー日動工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×178×67RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用収納ケース 日動工業ガジェットセット用収納ケース日動工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×130×180RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用9Lタンク 日動工業ガジェットセット用9Lタンク日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)101寸法(幅W×奥行D)(mm)407×380RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用高圧洗浄機 日動工業ガジェットセット用高圧洗浄機日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)921寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×362×159RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用バッテリー 日動工業ガジェットセット用バッテリー日動工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×95RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用隙間ノズル 日動工業ガジェットセット用隙間ノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×120RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用洗浄ノズル 日動工業ガジェットセット用洗浄ノズル日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×129×167RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用ブラシノズル 日動工業ガジェットセット用ブラシノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)10寸法(幅W×奥行D)(mm)43×43RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用噴射ノズル 日動工業ガジェットセット用噴射ノズル日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×60×46RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用スマホ充電台 日動工業ガジェットセット用スマホ充電台日動工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×174×15RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用USBケーブル 日動工業ガジェットセット用USBケーブル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01長さ(mm)440質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用ホース 日動工業ガジェットセット用ホース日動工業
759税込835
1本
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)282ホース長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機13/100GSA アサダ高圧洗浄機13/100GSAアサダ
499,800税込549,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機13/100GSP アサダ高圧洗浄機13/100GSPアサダ
499,800税込549,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
17インチ自動床洗浄機 リンレイ17インチ自動床洗浄機リンレイ
949,800税込1,044,780
1台
8日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,800税込29,480
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
30,400税込33,440
1台
8日以内出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー 三愛充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー三愛
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる、ハンディウォッシャーバッテリー稼働でどこでも使える
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内寸法(mm)(稼働時)960×100×200質量(kg)3.3ホース長さ(m)6収納時寸法(mm)490×100×200充電時間(時間)約3稼働時間(分)約17~31
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用噴射ノズル日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用洗剤ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M
エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2スーパー工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2Nスーパー工業
169,800税込186,780
1台
当日出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-2308-E5スーパー工業
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番342-9070幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9076幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機