絞り込み
シリーズ
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
錆取り剤とは、自転車やタンク、バイクのホール、刃物や工具、機械など金属についたサビを落とすために使う洗剤のこと。主な成分にキレート剤や無機オルトリン酸、リン酸や界面活性剤などがあり、一般家庭から工場・工事現場・製造業などさまざまな現場で広く利用されている商品です。液体タイプとスプレータイプがあり、サビ取りに必要な道具がセットになった商品もあります。中性で作業時に中和作業の必要のないものが好まれており、サビを除去した後にサビつき防止のためにサビ止めオイルを併用することが多いです。
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
  • ラストオフ スーパー ターゲット

    ラストオフ スーパー

    ターゲット(47件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
    用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他液性酸性(PH2)
  • メガトン!激浄!錆落とし ボンド商事

    メガトン!激浄!錆落とし

    ボンド商事(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(200mL)
    当日出荷
    研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
    用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビクリーン500 紺商

    サビクリーン500

    紺商(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    鉄サビ専用洗浄剤。鉄サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。化学床やアルミパネルにも使用できます。中性タイプですので素材を傷めることがありません。
    用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 看板・ショーケースなどの移動後に残る鉄サビ洗浄。 釘などの鉄器の置き忘れで生じた鉄サビ洗浄成分チオグリコール酸アンモニウム・増粘剤等pH6.5~7液性中性外観透明粘性液体
  • サビ止め潤滑オイル ターゲット

    サビ止め潤滑オイル

    ターゲット
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
    用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他色オレンジ
  • サビ落し・トイレクリーナー オーブテック

    サビ落し・トイレクリーナー

    オーブテック(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
    用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
  • 自転車用瞬間サビ取り剤クリームタイプ40g アサヒサイクル

    自転車用瞬間サビ取り剤クリームタイプ40g

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    欠品中
    自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金属に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
    用途ケミカル色ホワイト質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×80
  • 超強力サビ取りセット ターゲット

    超強力サビ取りセット

    ターゲット(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
    用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械などセット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
  • スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤 和協産業

    スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤

    和協産業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20kg)
    当日出荷
    運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
    使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
  • サビ変換液 ラストチェンジャー ターゲット

    サビ変換液 ラストチェンジャー

    ターゲット(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(150g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装前の錆び止め処理に最適! 錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります! 表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます! 乾燥後にそのまま塗装ができる!
    用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理成分タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他液性酸性適合塗料一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
  • 鉄サビ専用強力除去剤 スーパーサビノンSS ワイエステック

    鉄サビ専用強力除去剤 スーパーサビノンSS

    ワイエステック
    ¥979税込¥1,077
    1本(70mL)
    当日出荷
    鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
    用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。成分有機酸系RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.7
  • 金属クリーナー メタルクリン ワイエステック

    金属クリーナー メタルクリン

    ワイエステック
    ¥979~税込¥1,077~
    1本(70mL)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
    用途アルミ・銅・金属塗装面などに成分脂肪属系RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取りストロング泡スプレー 清水産業

    サビ取りストロング泡スプレー

    清水産業
    ¥1,279税込¥1,407
    1本(180mL)
    7日以内出荷
    シュッとスプレーするだけでサビを分解してサビを落とします!。浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール・園芸用品などに。サビ誘発しにくい中性タイプ。液ダレしにくい密着濃密泡。擦らず、傷つけにくく、楽に落とせます。臭いを抑えた低臭タイプ。
    用途サビ取りスプレー成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除錆剤、抑臭剤寸法(mm)約50×90×195容量(mL)正味量:約180使用場所【使えるところ】場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール・園芸用品、対象物/鉄・陶器・ステンレス・アルミ【使えないところ】大理石・貴金属・宝飾品・骨董品・木材・漆器塗装面・劣化したメッキ
  • メガトン!激浄!錆落とし ボンド商事

    メガトン!激浄!錆落とし

    ボンド商事
    ¥529税込¥582
    1個(60mL)
    欠品中
    素材を選ばない中性サビ取り剤
    用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取り スーパーサビノンG ワイエステック

    サビ取り スーパーサビノンG

    ワイエステック
    ¥979税込¥1,077
    1本(70mL)
    3日以内出荷
    ステンレスに発生したサビの除去剤クリーム状!!あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。錆の上から塗るだけでこすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。被膜が弱い下地向きです。
    用途あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。成分有機酸系RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.7
  • サビアウト ミラコン

    サビアウト

    ミラコン(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(100mL)
    当日出荷
    金属表面のサビ、くもり、油汚れをつけ置きせずに、落とせます。防錆効果もあります。
    用途金属製品のサビ取り、つや出し、汚れ落とし成分研磨剤(17%アルミナ系鉱物)、ノニオン界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコンオイル、脂肪酸類液性アルカリ性
  • 燃料タンクサビとり剤 鈴木油脂工業(SYK)

    燃料タンクサビとり剤

    鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
    液性中性
  • 短期防錆液 ラストニュートラル ターゲット

    短期防錆液 ラストニュートラル

    ターゲット
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びやすい酸性域の錆除去面をアルカリ域にする! 水溶性の防錆成分により、数日から数週間の間、錆を抑える短期防錆液です! 塗装・メッキ・錆止め処理までの間、短期的に錆の発生を防ぎたい場合にご使用下さい!
    用途錆び除去後の短期防錆対策成分水溶性有機防錆剤・界面活性剤・水液性弱アルカリ性
  • アズマジック サビ取り剤 アズマ工業

    アズマジック サビ取り剤

    アズマ工業
    ¥969税込¥1,066
    1個(100mL)
    当日出荷
    塗布するだけで落ちにくい鉄製品のサビやキッチンまわり・水まわりなどに付着したもらいサビを分解して落とします。
    成分チオグリコール酸アンモニウム(還元系)・安定剤・pH調整剤・増粘剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)液性弱酸性
  • 錆落しクリーナー原液 WIZ'A

    錆落しクリーナー原液

    WIZ'A
    ¥989税込¥1,088
    1個(500mL)
    当日出荷
    リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。
    用途サビ落としに
  • さび止め油 アンチラストテラミLS-H 20L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    さび止め油 アンチラストテラミLS-H 20L

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    4日以内出荷
    バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油です。
    用途各種機械部品、精密機械部品に。トラスコ品番700-8901色L4.0容量(L)20
  • ハイパーメディカルクリーナーHALT 942300001(500CCスプレー オーブテック

    ハイパーメディカルクリーナーHALT 942300001(500CCスプレー

    オーブテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    11日以内出荷
    幅広い材質に使用できる「多目的サビ落としクリーナー」です。サビ除去からカルキ除去・トイレの尿石まで落とせます。米国製。
  • 除錆洗浄剤 友和

    除錆洗浄剤

    友和
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(10L)ほか
    3日以内出荷
    低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤です。
    用途ワイヤーカットの加工後のサビ・カーボンスラッジの除去。ステンレスの洗浄(酸洗い)
  • 酸性強力洗浄液 友和

    酸性強力洗浄液

    友和
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
    用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ
  • CU-F112 サンエスエンジニアリング

    CU-F112

    サンエスエンジニアリング
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(20L)
    3日以内出荷
    銅管内部のカルシウムスケール等の洗浄剤としてもご使用になれます。反応がはやいのですぐに新しい銅色が現れます。銅製品の他に鉄・鋳物・真鍮製品にも使用できます。低刺激性ですので作業が安全に行えます。
    用途銅管・銅部品・銅製品の酸化した皮膜(黒変色・緑青)の除去使用方法1使用方法に合わせて希釈します2本剤をつけ置き・ウエス拭き等の場合:原液で使用して下さい。銅管内部を洗浄する場合:汚れの程度により原液~3倍に希釈し、15~20分位循環させて下さい容量(L)20液性酸性
  • 浸透除錆剤 サビクリーン サンエスエンジニアリング

    浸透除錆剤 サビクリーン

    サンエスエンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
    用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
  • ラストリムーバー ドーイチ

    ラストリムーバー

    ドーイチ
    ¥899~税込¥989~
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体なので手の届かない場所にも使えます。 つけおき洗浄がさらに効率的!
    用途工業用錆取り剤成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。シリーズラスト(サビ対策)シリーズ主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
  • 中和剤NB 和協産業

    中和剤NB

    和協産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg×2缶)
    当日出荷
    冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
    用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
  • ラストクリーナー ターゲット

    ラストクリーナー

    ターゲット
    ¥929税込¥1,022
    1本(150mL)
    当日出荷
    サビと汚れを同時に洗い落とせるサビ除去洗剤です。浮きサビ、軽いサビ、油混じりのサビ、広い面のサビ取りなどに最適です。
    用途車、バイク、自転車、船、建設機械、農業機械、エアコン室外機、物置、建造物の鉄骨や塗装部、パイプ、機械部品など色々なサビ汚れに幅広く利用できます。成分リン酸、界面活性剤、キレート剤、精製水他内容量(mL)150
  • スーパーサビノンSS ワイエステック

    スーパーサビノンSS

    ワイエステック(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM

    ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST)

    B.PERFORM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が2週間程度持続します。
    用途バイオパワー強力サビ落とし剤
  • ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM

    ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST)

    B.PERFORM
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が3週間程度持続します。
    用途バイオパワー強力サビ落とし剤
  • ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM

    ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST)

    B.PERFORM
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が4週間程度持続します。
    用途バイオパワー強力サビ落とし剤
  • 中性サビ落とし ジェルタイプ 友和

    中性サビ落とし ジェルタイプ

    友和
    ¥7,198税込¥7,918
    1本(2kg)
    3日以内出荷
    ジェルタイプだから垂直でも液だれしない。中性です。
    用途機械周辺のサビ。金型のメンテ(樹脂成型のガス焼け)。金属部品のサビ
  • ラストバニッシュ 阿部商会

    ラストバニッシュ

    阿部商会
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本(4L)ほか
    7日以内出荷
    バイオパワー強力サビ落とし剤です。危険な酸や溶剤を一切使用せず、液性は中性です。金属パーツに付属する樹脂パーツやゴム、木などを傷めることがありません。 酸を使用していないので、嫌なニオイや、皮膚への攻撃性もありません。
    用途金属全般、メッキ加工品含む成分水、界面活性剤、微生物、酵素液性中性
  • B.P-☆☆☆(ビーピースリースター) 鈴木油脂工業(SYK)

    B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(17kg)
    6日以内出荷
    浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。
    用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
  • サビ落とし AQUACARE

    サビ落とし

    AQUACARE
    ¥989税込¥1,088
    1本(450mL)
    翌々日出荷
    植物の有機酸が、頑固な錆を強力に溶かしながら剥がして除去します。リン酸の他、水質汚染の原因となる成分は使っていませんので、海や川などの環境に優しいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 経皮急性毒性テスト済み
    用途サビやカルシウム、スケールなどの無機物汚れを除去する際に仕様植物由来成分使用タイプ詰め替え用詰替方式キャップを開ける(開封する際には液の飛び出しに注意)、こぼれないように注意して液体を注ぐアズワン品番64-3670-35
  • スカラストG(防食性水垢・除スケール液) 和協産業

    スカラストG(防食性水垢・除スケール液)

    和協産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(15kg)
    6日以内出荷
    給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
    用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)性状酸性粉末洗浄時間(循環)4~6時間
  • スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤 和協産業

    スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤

    和協産業(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
    用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶 ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナー 4.5KG缶

    ABC商会
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-2675質量(kg)4.5主な用途鉄
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶 ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナー 1KG缶

    ABC商会
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    トラスコ品番807-2674質量(kg)1主な用途鉄
錆取り剤