絞り込み
シリーズ
ブランド
- ターゲット(6)
- ワイエステック(4)
- B.PERFORM(3)
- ABC商会(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- タセト(2)
- ボンド商事(2)
- アズマ工業(1)
- オーブテック(1)
- ミラコン(1)
- 清水産業(1)
- ドーイチ(1)
- ウエ・ルコ(1)
- 万立(1)
- 紺商(1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- アサヒサイクル(1)
- WIZ'A(1)
- 阿部商会(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
錆取り剤とは、自転車やタンク、バイクのホール、刃物や工具、機械など金属についたサビを落とすために使う洗剤のこと。主な成分にキレート剤や無機オルトリン酸、リン酸や界面活性剤などがあり、一般家庭から工場・工事現場・製造業などさまざまな現場で広く利用されている商品です。液体タイプとスプレータイプがあり、サビ取りに必要な道具がセットになった商品もあります。中性で作業時に中和作業の必要のないものが好まれており、サビを除去した後にサビつき防止のためにサビ止めオイルを併用することが多いです。
「シリーズ」から絞り込む

ラストオフ スーパー
ターゲット(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(400mL)ほか当日出荷プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他液性酸性(PH2)
メガトン!激浄!錆落とし
ボンド商事(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(200mL)当日出荷研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
サビ止め潤滑オイル
ターゲット¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他色オレンジ
サビ落し・トイレクリーナー
オーブテック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個(1L)ほか当日出荷外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個(1L)ほか当日出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。液性中性
自転車用瞬間サビ取り剤クリームタイプ40g
アサヒサイクル¥529税込¥5821個当日出荷自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金属に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。用途ケミカル色ホワイト質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×80
サビ変換液 ラストチェンジャー
ターゲット(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(150g)ほか当日出荷から4日以内出荷塗装前の錆び止め処理に最適! 錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります! 表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます! 乾燥後にそのまま塗装ができる!用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理成分タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他液性酸性適合塗料一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
超強力サビ取りセット
ターゲット(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械などセット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
短期防錆液 ラストニュートラル
ターゲット¥999~税込¥1,099~1本(500mL)ほか当日出荷から3日以内出荷錆びやすい酸性域の錆除去面をアルカリ域にする! 水溶性の防錆成分により、数日から数週間の間、錆を抑える短期防錆液です! 塗装・メッキ・錆止め処理までの間、短期的に錆の発生を防ぎたい場合にご使用下さい!用途錆び除去後の短期防錆対策成分水溶性有機防錆剤・界面活性剤・水液性弱アルカリ性
鉄サビ専用強力除去剤 スーパーサビノンSS
ワイエステック¥979税込¥1,0771本(70mL)当日出荷鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。成分有機酸系RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.7
サビトリ剤
万立(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500cc)欠品中サビ・アカ部分のみ取り除かれ基材部分には影響ありません。 プラスチック、ガラス、ゴム、琺瑯、瀬戸物、アルミには反応しません。 近接の什器・備品にかかっても安心です。 取扱いが簡単で安全です。人体にほとんど害がありません。用途化学床材などに着いた、備品のサビ跡の除去。 水回り器具のサビ・アカ落とし、又付着したサビの除去。使用方法(1)原液を直接、サビ・アカ部分に噴射してください。(2)サビの量、度合い、種類により反応時間に差がありますが、ほとんど数秒で処理できます。ナイロンブラシなどで、こすれば反応を早めます。(3)溶解したら、拭き取り濡れタオルなどで充分水拭きを行うか、そのまま水で流してください。希釈倍率原液使用pH6.5~7.5液性中性比重1.09臭気イオウのようなきつい臭い外観黄緑色水溶液
メガトン!激浄!錆落とし
ボンド商事¥529税込¥5821個(60mL)当日出荷素材を選ばない中性サビ取り剤用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
錆落しクリーナー原液
WIZ'A¥989税込¥1,0881個(500mL)当日出荷リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。用途サビ落としに
アズマジック サビ取り剤
アズマ工業¥969税込¥1,0661個(100mL)当日出荷塗布するだけで落ちにくい鉄製品のサビやキッチンまわり・水まわりなどに付着したもらいサビを分解して落とします。成分チオグリコール酸アンモニウム(還元系)・安定剤・pH調整剤・増粘剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)液性弱酸性
サビ取りストロング泡スプレー
清水産業¥1,279税込¥1,4071本(180mL)7日以内出荷シュッとスプレーするだけでサビを分解してサビを落とします!。浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール・園芸用品などに。サビ誘発しにくい中性タイプ。液ダレしにくい密着濃密泡。擦らず、傷つけにくく、楽に落とせます。臭いを抑えた低臭タイプ。用途サビ取りスプレー成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除錆剤、抑臭剤寸法(mm)約50×90×195容量(mL)正味量:約180使用場所【使えるところ】場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール・園芸用品、対象物/鉄・陶器・ステンレス・アルミ【使えないところ】大理石・貴金属・宝飾品・骨董品・木材・漆器塗装面・劣化したメッキ
浸透除錆剤 サビクリーン
サンエスエンジニアリング¥12,980税込¥14,2781缶(18L)翌々日出荷頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
サビ取り スーパーサビノンG
ワイエステック¥979税込¥1,0771本(70mL)3日以内出荷ステンレスに発生したサビの除去剤クリーム状!!あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。錆の上から塗るだけでこすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。被膜が弱い下地向きです。用途あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。成分有機酸系RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.7
ラストクリーナー
ターゲット¥929税込¥1,0221本(150mL)当日出荷サビと汚れを同時に洗い落とせるサビ除去洗剤です。浮きサビ、軽いサビ、油混じりのサビ、広い面のサビ取りなどに最適です。用途車、バイク、自転車、船、建設機械、農業機械、エアコン室外機、物置、建造物の鉄骨や塗装部、パイプ、機械部品など色々なサビ汚れに幅広く利用できます。成分リン酸、界面活性剤、キレート剤、精製水他内容量(mL)150
ラストリムーバー
ドーイチ¥899~税込¥989~1本(100mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷液体なので手の届かない場所にも使えます。 つけおき洗浄がさらに効率的!用途工業用錆取り剤成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。シリーズラスト(サビ対策)シリーズ主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
スーパーサビノンG
ワイエステック¥8,398~税込¥9,238~1缶(1L)ほか翌日出荷から3日以内出荷ステンレスに発生したサビのクリーム状除去。 あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。 【使用方法】。 たっぷり塗って下さい。しばらく放置しますとサビが消えたり、浮いてきますので、ウエスかブラシで除去して下さい。除去後はウスメ液又はシンナーで洗い流し、すぐに後防錆剤を塗装してください。すぐ処理しないとまたサビが出てきます。 除去時間はサビの浅い物で5~30分、深い物で30~60分放置。RoHS指令(10物質対応)対応
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST)
B.PERFORM¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が2週間程度持続します。用途バイオパワー強力サビ落とし剤
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST)
B.PERFORM¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が3週間程度持続します。用途バイオパワー強力サビ落とし剤
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST)
B.PERFORM¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が4週間程度持続します。用途バイオパワー強力サビ落とし剤
ラストバニッシュ
阿部商会¥23,980~税込¥26,378~1本(4L)ほか7日以内出荷バイオパワー強力サビ落とし剤です。危険な酸や溶剤を一切使用せず、液性は中性です。金属パーツに付属する樹脂パーツやゴム、木などを傷めることがありません。 酸を使用していないので、嫌なニオイや、皮膚への攻撃性もありません。用途金属全般、メッキ加工品含む成分水、界面活性剤、微生物、酵素液性中性
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)
鈴木油脂工業(SYK)¥24,980税込¥27,4781缶(17kg)6日以内出荷浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
サビ落とし
AQUACARE¥989税込¥1,0881本(450mL)翌々日出荷植物の有機酸が、頑固な錆を強力に溶かしながら剥がして除去します。リン酸の他、水質汚染の原因となる成分は使っていませんので、海や川などの環境に優しいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 経皮急性毒性テスト済み用途サビやカルシウム、スケールなどの無機物汚れを除去する際に仕様植物由来成分使用タイプ詰め替え用詰替方式キャップを開ける(開封する際には液の飛び出しに注意)、こぼれないように注意して液体を注ぐアズワン品番64-3670-35
スーパーサビノンSS
ワイエステック(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1缶(1L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。RoHS指令(10物質対応)対応
もらいサビ除去剤”ラスピカ”
タセト¥16,980税込¥18,6781缶翌日出荷ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮する中性タイプのサビ除去剤です。酸洗や電解のような特別な設備や装置が不要です。水溶性で引火の危険がありません。製品の臭いを極力抑えたタイプです。トラスコ品番346-3431色透明容量(mL)4000容量(L)4
”開先防錆剤TASETOシルバー”
タセト¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。ほとんどの塗料の塗り重ねができます(特殊な塗料の場合は、前もって試験してください)。トラスコ品番347-0795色銀灰容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~40容量(L)4容器仕様缶