絞り込み
最大吸込仕事率(W)
- 100~200未満(3)
ブランド
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 15~20未満(1)
コード長さ(m)
- 5
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(28)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
100~200未満(3)

爆吸クリーナーアース付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
エスコ¥94,300税込¥103,7301個4日以内出荷ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59










![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)