絞り込み
最大吸込仕事率(W)
  • 100~200未満(3)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 15~20未満(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 8(28)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 15(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
100~200未満(3)
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    ¥94,300税込¥103,730
    1個
    翌々日出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
乾式掃除機