絞り込み
ブランド
- アックスブレーン(1)
- 東浜商事(2)
集塵量(L)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
コード長さ(m)
- 6
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(29)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(10)
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。

クリーンルーム用掃除機 乾式
東浜商事¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
アスベスト対応型クリーナー
アックスブレーン(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。質量(kg)10タンク容量(L)22(ステンレス製)回収容量(L)約10電圧(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1000コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2真空度(kPa)23








![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)