絞り込み
ブランド
  • ペンギンワックス
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • ケルヒャー(8)
  • ニルフィスク(7)
  • スイデン(5)
  • マキタ(5)
  • エスコ(4)
  • リンレイ(4)
  • 東浜商事(4)
  • 三立機器(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • FPS(3)
  • TRUSCO(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • ツインバード(1)
  • 日動工業(1)
  • 日本クランツレ(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(3)
コード長さ(m)
  • 12(1)
  • 15(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15 ペンギンワックス

    HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15

    ペンギンワックス
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです! ・高密度なHEPAフィルターを吸気側と排気側にWで標準装備。 ・軽量・小型・長さ12mコード採用で、スムーズな取り回し。 ・1200Wモーターの採用で強力な吸引力。 ・切替スイッチで53dBの静音モードに切替。 HEPAフィルター&静音モード 0.3μmの粒子を99.97%捕集するHEPAフィルターを吸気側、排気側のWフィルターで装備。切替スイッチ53dBの静音モードになります静音モードでもパワフルな吸引力を維持。 強力な吸引力と高作業性 1200Wモーターで強力な吸引力!現場や作業の状況に応じてスイッチひとつで吸引力が選べます。軽量(7.0kg)、小型、長さ12mコード、伸縮ワンド採用で、作業や取り回しがスムーズです。
    質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
  • コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックス

    コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品

    ペンギンワックス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
    セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
  • 背負い式ドライバキューム ペンギンワックス

    背負い式ドライバキューム

    ペンギンワックス
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
    質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
乾式掃除機