絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(309)
- スイデン(88)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- 三立機器(49)
- マキタ(43)
- ニルフィスク(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
- パオック(31)
- CONDOR(山崎産業)(30)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- TRUSCO(21)
- SK11(20)
- EARTH MAN(19)
- 日動工業(19)
- アックスブレーン(18)
- エコバックスジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 5~10未満(3)

キャリーバック・バックパック用ペーパバック
ペンギンワックス¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)5日以内出荷ペンギンワックス「キャリーバッグ」「バックパック」シリーズ専用使い捨てペーパーバッグです。
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです! ・高密度なHEPAフィルターを吸気側と排気側にWで標準装備。 ・軽量・小型・長さ12mコード採用で、スムーズな取り回し。 ・1200Wモーターの採用で強力な吸引力。 ・切替スイッチで53dBの静音モードに切替。 HEPAフィルター&静音モード 0.3μmの粒子を99.97%捕集するHEPAフィルターを吸気側、排気側のWフィルターで装備。切替スイッチ53dBの静音モードになります静音モードでもパワフルな吸引力を維持。 強力な吸引力と高作業性 1200Wモーターで強力な吸引力!現場や作業の状況に応じてスイッチひとつで吸引力が選べます。軽量(7.0kg)、小型、長さ12mコード、伸縮ワンド採用で、作業や取り回しがスムーズです。質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
イノベーター17D、BP-170用パッド台
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119
イノベーター15D、BP-150用パッド台
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
背負い式ドライバキューム
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57