乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5
材質(タンク)ステンレス(SUS430)
運転音(dB)80
定格電圧 AC V100 50/60HZ
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!。室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。
質量(kg)約2.2
タンク容量(L)6
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
吸込仕事率(W)100
ホース長さ(m)連結ホース:1.2
最大風量(m3/min)1.31±0.1
騒音レベル(dB(A))68±2
真空度(kPa)最大15.41
定格電圧 AC V100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28
吸水容量(L)1
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)750
本体質量(kg)3.6
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)7
最大風量(m3/min)1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)76
真空度(kPa)最大13
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引
容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)
コード長さ(m)5
質量(kg)6
トラスコ品番496-1269
セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター
材質ポリアミド樹脂
消費電力(W)1100
本体質量(g)6000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360
真空度(hPa)220
アズワン品番65-2007-11
最大風量(L/sec)33
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)、カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプター、コードフック
質量(kg)4
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5、液体:5
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)5
真空度(kPa)16
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1100
本体質量(kg)6.9
吸込仕事率(W)150
集塵容量(L)8.6
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)82
真空度(kPa)最大12.5
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)9.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付
用途清掃作業、液体の吸引
容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)
コード長さ(m)5
質量(kg)6
トラスコ品番495-8551
セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター
材質ポリアミド樹脂
タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)
消費電力(W)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360
真空度(hPa)220
アズワン品番65-2007-13
最大風量(L/sec)33
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)
質量(kg)6.8
電流(A)12
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。
プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。
ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。
コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書
全長(mm)375
質量(kg)7.5
容量(L)コンテナ:20
全幅(mm)385
全高(mm)515
電源コード(m)5
ホース長さ(m)3.5
騒音値(dB)65
最大消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)3600
静圧(kPa)23
1台
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)345×350×505(H)
質量(kg)7
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)3
材質(タンク)樹脂
ホース寸法(mm)Φ38×1.8m
真空度(kPa)25
1台(1台)
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個
質量(kg)7.0
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
集じん量(L)乾燥:15、液体:12
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。