絞り込み
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(41)
  • 三立機器(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • スイデン(15)
  • 日動工業(9)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
  • マキタ(8)
  • ニルフィスク(8)
  • REX(レックス)[自動車用品](7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • E-Value(4)
  • 日本クランツレ(4)
  • パオック(4)
  • 蔵王産業(4)
  • J&S(4)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(4)
  • 東浜商事(3)
コード長さ(m)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 10(1)
シリーズ
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
1~5未満(1)
5~10未満(1)
10~15未満(4)
15~20未満(5)
20~30未満(4)
30~40未満(6)
40~50未満(2)
50~60未満(1)
60~70未満(1)
  • 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
    用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)本体上部:黒、コンテナ:黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)4騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12電源容量(W)1000吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
    付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製幅(mm)328質量(kg)5.3高さ(mm)493材質(本体)ステンレスタイプ乾湿両用奥行(mm)353電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)17吸引力(W)220吸引風量(L/s)max. 42
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
    付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328質量(kg)4.7高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
    付属品サクションホース(長さ2.2m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、静電気防止機能付きハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(切り替え式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、エコフィルター(フィルターカートリッジごと取り外し可能)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)382質量(kg)8.4高さ(mm)653タイプ乾湿両用奥行(mm)418電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×382×653電源コード(m)6騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)25吸引力(W)230吸引風量(L/s)max. 65
  • 乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り

    ケルヒャー
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。
    用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。仕様標準装備の同梱は1枚のみトラスコ品番326-2276幅(mm)220高さ(mm)55奥行(mm)310注文番号6.907-478.0
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
    付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
  • 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
    付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホース仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390質量(kg)10.5アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490電源(V)94-106消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)48定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸水容量(L)35吸引風量(L/s)72
  • 乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
    用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に付属品セーフティフィルターバッグ(1個)、サクションホース(長さ2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、長さ505mm、ステンレス製)、乾湿両用フロアノズルの幅(360mm)、スモールノズル、エコフィルター(HEPA-13 (H13))トラスコ品番385-5887材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)13.5アンスラサイトグレータイプ乾湿両用電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4最大風量(m3/min)4.4相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
    付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279質量(kg)3.1高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)7バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引力(W)60吸引風量(L/s)max. 22
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372質量(kg)7アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57
  • 乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー カーインテリアクリーニングキット

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
  • カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
    付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール質量(kg)10.7アンスラサイトグレー高さ(mm)440電源(V)94-106電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440定格出力(W)40モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30吸引風量(L/s)70
  • 延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m ケルヒャー

    延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2 ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2

    ケルヒャー
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
    用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    989,800税込1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャー

    CS 40 Me(サイクロンセパレーター)

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
乾湿両用掃除機