絞り込み
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(7)
- 15~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(3)
ブランド
- 三立機器
- モノタロウ(4)
- エスコ(43)
- ケルヒャー(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- スイデン(15)
- 日動工業(9)
- ニルフィスク(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- マキタ(8)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- 3M(スリーエム)(5)
- アックスブレーン(4)
- E-Value(4)
- 日本クランツレ(4)
- パオック(4)
- 蔵王産業(4)
- J&S(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- 東浜商事(3)
- ブランドをもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(7)
15~20未満(3)
20~30未満(2)
30~40未満(9)
40~50未満(1)
50~60未満(5)
60~70未満(3)

JETペール缶クリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
サンリツバック
三立機器¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!出力(kW)1電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.5
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー
三立機器¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。タンク容量(L)30吸込仕事率(W)422質量(kg)26トラスコ品番459-4576タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
セミプロバック
三立機器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。電圧(V)単相100タンク容量(L)14(有効約8)集塵容量(L)14吸込仕事率(W)285質量(kg)約10.9付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥289,800~税込¥318,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
エアーバキュームクリーナー
三立機器¥549,800~税込¥604,780~1台8日以内出荷電気を使用しません。コンプレッサーから吐出される空気と圧力を利用し、強力な吸引力を得るバキュームクリーナーです。エアー方式の為、電気部品や回転部分がなく、故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます。用途切削片、金属切粉、砂、セメント、サンドブラストなどの回収。水、油、切削液等の液体回収。
コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型
三立機器¥429,800税込¥472,7801台7日以内出荷フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型
三立機器¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き
三立機器¥489,800税込¥538,7801個17日以内出荷クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
液体専用吸引吐出クリーナー
三立機器¥329,800~税込¥362,780~1個10日以内出荷液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)
三立機器¥329,800~税込¥362,780~1個7日以内出荷から10日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)18質量(kg)24トラスコ品番459-4550幅(mm)450高さ(mm)920奥行(mm)510消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)14集塵容量(L)7質量(kg)19.5トラスコ品番459-4541幅(mm)445高さ(mm)820奥行(mm)465消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS
三立機器¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷集塵容量(L)14質量(kg)21付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
JET ペール缶エアバキュームクリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。タンク容量(L)18仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15吸水量(L)10使用空気圧(kg/cm2)5































![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-02.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)




![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732340-260820-02.jpg)