絞り込み
集塵量(L)
- 5~10未満(3)
- 10~15未満(3)
- 15~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
ブランド
- スイデン
- ケルヒャー(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 三立機器(13)
- 日動工業(9)
- マキタ(8)
- エスコ(7)
- アックスブレーン(4)
- E-Value(4)
- パオック(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 日本クランツレ(3)
- 東浜商事(3)
- ニルフィスク(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- SK11(3)
- CLEAN SELECT(3)
- J&S(2)
- ブランドをもっと見る
コード長さ(m)
- 8(6)
- 10(1)
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(3)
10~15未満(3)
15~20未満(3)
20~30未満(2)
30~40未満(1)

Wet&Dryクリーナー
スイデン(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7吸込仕事率(W)285集塵容量(L)8風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
乾湿両用型クリーナー
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。用途粉じん、雨水・排水など付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0電源(V)100消費電力(W)1010タンク容量(L)16(液体11.5)コード長さ(m)8本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7集塵容量(L)16風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
エア式ペール缶タイプ掃除機
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370タンク容量(L)16(液体13)本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
乾湿両用ステンレス製クリーナー
スイデン(3件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。電流(A)11.5消費電力(W)1100吸込仕事率(W)300電源(単相/V)100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)
スイデン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780集塵容量(L)22電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)
スイデン¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から9日以内出荷メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用電源(V)単相200消費電力(W)1080電源コード(m)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
金属製クリーナー
スイデン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。トラスコ品番819-9662質量(kg)12


















![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-04.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)












![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)