絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(5)
  • ケルヒャー(309)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • 三立機器(49)
  • マキタ(43)
  • ニルフィスク(37)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
  • パオック(31)
  • CONDOR(山崎産業)(30)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • TRUSCO(21)
  • SK11(20)
  • EARTH MAN(19)
  • 日動工業(19)
  • アックスブレーン(18)
  • エコバックスジャパン(17)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(7)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wet&Dryクリーナー スイデン

    Wet&Dryクリーナー

    スイデン(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
    吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
  • ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデン

    ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース

    スイデン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 乾湿両用型クリーナー スイデン

    乾湿両用型クリーナー

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
    用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
  • 袋フィルター スイデン

    袋フィルター

    スイデン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
    トラスコ品番793-8748適合機種SAV-110シリーズ質量(kg)0.22アズワン品番64-9622-96
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
    トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
  • SAV-110R用フロアノズル スイデン

    SAV-110R用フロアノズル

    スイデン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    SAV-110R専用品
    トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Φ38GLMMホース組品2m スイデン

    Φ38GLMMホース組品2m

    スイデン
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
  • Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    Φ38静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • SAV-110R用タンク台セット スイデン

    SAV-110R用タンク台セット

    スイデン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
    適合本体SAV-110R
  • 38Φアルミスキマノズル スイデン

    38Φアルミスキマノズル

    スイデン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合SCV-110DP
  • ホースフックワイヤー組品SGV-110A スイデン

    ホースフックワイヤー組品SGV-110A

    スイデン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-3824適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.014品名ホースフックワイヤー組品アズワン品番64-9621-96
  • 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン

    乾湿両用ステンレス製クリーナー

    スイデン(3件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
    吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100電源(単相/V)100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
  • SPSV-110用部品 スイデン

    SPSV-110用部品

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    適合本体SPSV-110
  • 紙パックフィルターSCV スイデン

    紙パックフィルターSCV

    スイデン
    6,398税込7,038
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合SCV-105アズワン品番64-9623-01
  • SQ用オプション スイデン

    SQ用オプション

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
  • エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデン

    エア式ペール缶タイプ掃除機

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
    本体質量(kg)7.7標準質量(kg)9.5タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3集塵容量(L)12仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
  • SAV-101用替スキマノズル スイデン

    SAV-101用替スキマノズル

    スイデン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    Φ50ホース用本体接続パイプ
    用途掃除機用オプショントラスコ品番813-1238適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303Aセット内容本体のみ材質真鍮品名Φ50ホース用本体接続パイプ
  • 紙パック スイデン

    紙パック

    スイデン
    3,698税込4,068
    1パック(10枚)
    当日出荷
    質量(g)100容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    本体質量(kg)14標準質量(kg)16タンク容量(L)粉塵22/液体20集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレスフィルター面積(m2)0.14アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
  • Φ38GLMMホース組品 5m スイデン

    Φ38GLMMホース組品 5m

    スイデン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
  • SAV-110R用 部品 スイデン

    SAV-110R用 部品

    スイデン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番793-8756適合本体SAV-110R質量(kg)0.55アズワン品番64-9622-97
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    2,498税込2,748
    1組ほか
    当日出荷
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付 スイデン

    SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付

    スイデン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • Φ50アルミ直管パイプ(2本組) スイデン

    Φ50アルミ直管パイプ(2本組)

    スイデン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1244適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.904アズワン品番64-9623-12
  • 紙パックフィルター スイデン

    紙パックフィルター

    スイデン
    3,798税込4,178
    1パック(10枚)
    当日出荷
    定期的な交換により本体を清潔に維持できます。
    用途掃除機用オプショントラスコ品番858-5876適合機種SAV-110KP品名紙パックフィルター
  • 微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン

    微粉塵対応ホッパー式クリーナー

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
    用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。本体質量(kg)24.5標準質量(kg)26タンク容量(L)10電源(V)100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85 スイデン

    集塵機用 ワイヤーホースバンドΦ85

    スイデン
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    用途集塵機用仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンドトラスコ品番163-1846材質ステンレス寸法(mm)Φ85
  • 万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン

    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080電源コード(m)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
  • 掃除機用 38-50アタッチメント掃除 スイデン

    掃除機用 38-50アタッチメント掃除

    スイデン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1202適合機種50mmホース機種用質量(kg)0.133アズワン品番64-9623-38
  • Φ50アルミ曲管パイプ スイデン

    Φ50アルミ曲管パイプ

    スイデン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1239材質アルミ質量(kg)0.26
  • スイーンターボ(誘導電動機) スイデン

    スイーンターボ(誘導電動機)

    スイデン
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)三相200電源コード(m)10
業務用掃除機