絞り込み
テープ幅(mm)
- 80(2)
適合用途
- 車(2)
商品タイプ
- スペアテープ(1)
- 本体(1)
巻芯径(Φmm)
- 38(1)
巻数
- 35
- 1(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 15(1)
- 25(6)
- 30(10)
- 40(8)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(14)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(3)
- 80(4)
- 90(27)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
柄タイプ
- 伸縮式(1)
伸縮式
ブランド
- エスコ(1)
- ニトムズ(1)
エスコ・ニトムズ
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

80mm スペアテープ(車用/2巻)
エスコ¥785税込¥8641個当日出荷適合EA922B-41用替テープエスコ品番EA922B-41Aテープ幅(mm)80巻数35周商品タイプスペアテープ適合用途車用
コロコロミニクルマ用伸縮
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。めくり口がすぐわかり、紙が縦に破れないオレンジライン入・めくりやすいドライエッジを採用しました。シャフトが伸縮です。長さが調整できるので座席・足元・トランクなど簡単便利に使用できます。テープ交換楽々仕様です。用途クルマのシートや足元マットの清掃にトラスコ品番836-4617材質シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:特殊粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)240テープ幅(mm)80巻数35周巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0322商品タイプ本体適合用途クルマ用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応