工場用洗剤 :「界面活性剤」の検索結果

工場用洗剤とは、工場の機械器具等の油汚れの除去や製造ラインの清拭作業などに使用される業務用の洗剤です。清浄や洗浄、除菌もできるエタノール製剤は、飲食容器製造などのラインの清浄に適しています。焼き付いた油汚れなどの頑固な汚れには、強力水性のクリーナーコンク(濃縮)が効果を発揮。安価ながら汚れ落ちが抜群の石鹸タイプは、機械工場やガソリンスタンドなどの油汚れを強力に落とします。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
アルカリ性(2)
界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。 フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。 硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。 液性強アルカリ性 トラスコ品番495-9299 希釈倍率5~13倍 不揮発分10.40% 粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

オイルやグリースなどの油汚れに浸透して作用しますので、工場、ガソリンスタンド、車輌関係などの洗浄に適しています。水性ワックスの洗浄、はく離にもご使用いただけます。
用途鉱物油で汚れた場所を水洗いできる表面の洗浄。 容量(L)18 本体寸法(mm)W258×H289×D340 質量(kg)19.0 液性強アルカリ性 仕様PRTR該当 トラスコ品番409-6916 材質主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤、溶剤
1缶(18L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷