絞り込み
エコロジープロダクト
送気マスクとは、作業場所とは別の場所から空気を供給する道具です。工場や鉱山、トンネルなどのほか火災現場や石綿除去作業などの場面でも使用されます。酸素が少ない環境や有害物質のある環境でも使用することができ、面体の内部を陽圧に保ちます。ホースマスクとエアラインマスクに大別され、ホースマスクは自然の空気をホースで供給し、エアラインマスクは圧縮空気を供給します。ホースマスクは呼吸時に面体内部が陰圧になる可能性があり、有害物質の濃度が高いなど生命に危険がある場合には使用できません。

除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用
興研(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
NMF-500K メカニカルフィルター
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
定置式ろ過筒 TR-02用部品一式
興研(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き
興研¥44,980税込¥49,4781個当日出荷バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02
興研¥51,980税込¥57,1781個当日出荷呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。付属品電池、充電器仕様電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)種別その他マスク質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
マイティミクロンフィルター BL-7005用
興研¥409~税込¥450~1枚ほか当日出荷BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
エアラインホース
興研¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02
興研(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿 スポンジ D型
興研¥949税込¥1,0441袋(10枚)欠品中マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
インナースポンジⅡ
重松製作所¥999税込¥1,0991袋(10枚)当日出荷インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11備考Sy11Fオプション品メーカー商品コード3117
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02
興研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA
興研¥73,980税込¥81,3781個当日出荷従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP20号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005
興研¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から翌々日出荷多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
一定流量形エアラインマスク 12号D
興研¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷広い行動範囲、長時間の使用に適しています。タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機形ホースマスク SHV-105
興研¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC
興研¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
エアーカートリッジY型
興研(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281組当日出荷適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
バーサフロー ろ過材 TR-3712J
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。トラスコ品番855-9383粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
ホースマスク 電動送風機
興研(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
送風機HM-12-1
重松製作所¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型
興研¥149,800税込¥164,7801個当日出荷複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ BRD-82U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応