絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- 興研(113)
- 山本光学(105)
- 3M(スリーエム)(98)
- RPB Safety(33)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- エスコ(5)
- ビックツール(3)
- ユニット(1)

電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
インナースポンジⅡ
重松製作所¥999税込¥1,0991袋(10枚)当日出荷インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11備考Sy11Fオプション品メーカー商品コード3117
送風機HM-12-1
重松製作所¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード
重松製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。2018年トラスコ掲載ページ6 0183
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
送気マスク 225CS
重松製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
Sy11、Sy185用フィルタ G2
重松製作所¥729税込¥8021個当日出荷用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
伝声器カバー#03058/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷伝声器に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099P、Sy099P、Sy185用
ユニットカバーG/10個
重松製作所¥2,298税込¥2,5281袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットのかん合部及びファンユニットの表面に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185、Syx099,Sy099用
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX3A
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:S級(0.1%以下)質量(g)22以下適合マスクSy28粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号PL3
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)
重松製作所¥109,800税込¥120,7801式翌々日出荷ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ
重松製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07
重松製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
重松製作所¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から7日以内出荷呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)
重松製作所¥83,980税込¥92,3781個92日以内出荷電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上
バッテリー BA-L2H-1
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Syx099,Sy099,Sy185,Sy20用バッテリー
電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)
重松製作所¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)350以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55フィルターX2.5,T2.5,T2,X2稼働時間(時間)公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上フィルタT2取付け時:10.5時間以上フィルタX2取付け時:10.0時間以上指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
定置式ろか筒
重松製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)トラスコ品番346-4175適合機種PD-4、PD-4F品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980