防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N
形状は取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計されました。鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネとの併用がスムーズに行えます。伸縮する「全周接顔クッション」を採用したことで、鼻やあご部分の柔軟性と密着性が大幅にアップしています。また、マスクを外した際にひも痕が残りにくく、かぶれにくい肌にやさしい「幅広編みゴム」のしめひもを採用しました。長さ調節ができるフック式の留具に加え、ループ式にすることでマスクの付け外しも非常に楽になっています。金属部品を一切使用しないECO対応の区分DS2マスクです。
- 用途
- 一般的な粉塵作業や建設工事、解体作業のほか、農薬(粉剤)散布などの現場に適しています。
- 種別
- 防じんマスク
- 区分
- DS2
- 質量(g)
- 15g以下
- タイプ
- ノーマル
- 吸気抵抗(Pa)
- 50Pa以下
- 粒子捕集効率(%)
- 95.0%以上
- 使用限度時間(h)
- 11
- 吸気抵抗上昇値(Pa)
- 250Pa以下
- 排気抵抗(Pa)
- 50Pa以下
- ぬれ抵抗値(Pa)
- 50Pa以下
- 二酸化炭素濃度上昇(%)
- 1.0%以下
- 内容量
- 1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ

































