絞り込み
規格
  • DS1(1)
  • DS2(2)
入数
  • 2
  • 1(5)
  • 3(6)
  • 5(4)
  • 10(52)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(40)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(3)
粒子捕集効率(%)
  • 80~90未満(1)
  • 95~99未満(2)
指定防護係数
  • 4(1)
  • 10(2)
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • Moldex(モルデックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS1(1)
DS2(2)
  • 使い捨て防じんマスク  No.1702 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て防じんマスク No.1702

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1式(2枚)
    当日出荷
    軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1国家検定合格番号第M178号使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
  • 使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1式(2枚)
    当日出荷
    簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 排気弁付き 後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 使い捨て防じんマスク air wave Moldex(モルデックス)

    使い捨て防じんマスク air wave

    Moldex(モルデックス)(9件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(2枚)
    当日出荷
    通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
    種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM区分DS2使用限度時間(h)15材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)指定防護係数10

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク(使い捨て式)