DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式
ひもの長さが調整できるアジャスター付です。
ウレタンフォーム製のノーズピース(鼻当て)でソフトな装着感と漏れを軽減します。
分別廃棄が不要なポリエチレン製ノーズクリップ仕様です。
折たたみタイプで保管や携行に便利です。
個包装で衛生的です。
- 用途
- 溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業に。
防災対策の備蓄用に。
- 吸気抵抗(Pa)
- 50以下
- 粒子捕集効率(%)
- 95
- 使用限度時間(h)
- 14
- 縦(mm)
- 160
- 横(mm)
- 110
- 排気抵抗(Pa)
- 50以下
- 内容量
- 1箱(12箱×20枚)
注意
※本製品は有害ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。マスク の新着商品
カテゴリ





















