曜日別特売

N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式

N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロスN95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロスN95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロスN95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロスN95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロスN95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 - 橋本クロス

ウレタンフォーム製のノーズピース(鼻当て)でソフトな装着感と漏れを軽減します。
分別廃棄が不要なポリエチレン製ノーズクリップ仕様です。
折たたみタイプで保管や携行に便利です。
個包装で衛生的です。

用途
医療、介護・福祉施設での個人防護、感染対策に。
検疫、防疫機関での個人防護、感染対策に。
防災対策、事業継続計画(BCP)用などの備蓄用に。
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95
使用限度時間(h)
14
縦(mm)
160
横(mm)
110
排気抵抗(Pa)
50以下
内容量
1箱(12箱×40枚)
注意
※本品は有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度19.5%未満の場所での使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03582901NNFM01
¥57,600
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする