安全ゴーグル :「研磨」の検索結果
安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。
形状ゴーグル型
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
質量(g)74
フレーム色ブラック
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
形状ゴーグル型
機能マスク併用可めがね併用可レンズ交換可
質量(g)70
タイプメガネ併用可
フレーム色ブラック
材質(フレーム)軟質ビニール(通気孔付)
材質(レンズ)アセチレンズ
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)107
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。