安全メガネ :「研磨」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります