絞り込み
種別
- 20W形(6)
- 20W形/27W形(2)
- 20W形/27W形/34W形(4)
- 27W形(2)
- 27W形/34W形(2)
- 27W形/34W形/41W形(1)
- 30W形(10)
- 30W形/30W形(7)
- 30W形/32W形(9)
- 30W形/40W形(8)
- 32W形(9)
- 32W形/40W形(8)
- 34W形(2)
- 40W形(10)
- 41W形(4)
- 70W形(2)
- 85W形(2)
- 100W形(1)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・エコデバイス・HotaluX(ホタルクス)・東芝ライテック・東京メタル・オーム電機・エコリカ
「種別」から絞り込む
20W形(6)
20W形/27W形/34W形(4)
30W形(10)
30W形/30W形(7)
30W形/32W形(9)
30W形/40W形(8)
32W形(9)
32W形/40W形(8)
40W形(10)
41W形(4)

丸管パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。管径(Φmm)16.5口金GZ10q定格平均寿命(時間)18000電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
スリムパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
ライフルック 環形
HotaluX(ホタルクス)¥2,698税込¥2,9681セット(2本組)当日出荷種別30形×2口金G10q平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
一般照明用 環形 3波長形昼光色
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷3波長形蛍光ランプ。電流(A)0.425管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ平均演色評価数(Ra)84定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
LEDサークルランプ
エコデバイス(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から6日以内出荷LEDサークルランプお得な2本入りセット。管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081箱4日以内出荷白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。セット内容パルック 30形 電球色×2本種別30形質量(g)158口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28色温度(K)6700ガラス管29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径(内径)225/(外径)167エコロジー商品長寿命
LEDサークルランプ 昼光色 20W形
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)9全光束(Lm)1100定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
丸管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱4日以内出荷白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
パルックプレミア20000丸形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱7日以内出荷色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セットセット内容パルックプレミア20000 32+40W クール(昼光色)種別32形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84機能文字くっきり光色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール(昼光色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315エコロジー商品長寿命
捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781箱(30本)4日以内出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29光色青色電球の種類蛍光灯
三波長形昼光色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32機能3波長形光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)電球の種類蛍光灯
LEDサークルランプ 電球色 30W形
エコデバイス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1260定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ 昼光色 32W形・40W形 2本セット
エコデバイス¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)32W形 Φ299×29/40W形 Φ373×29質量(g)32W形 260/40W形 320消費電力(W)32形 14/40形 17全光束(Lm)32W形 1800/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット
エコデバイス¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)30W形 Φ225×29/40W形 Φ373×29質量(g)30W形 195/40W形 320消費電力(W)30形 11/40形 17全光束(Lm)30W形 1400/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
スリムパルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。セット内容20形+27形+34形種別20形+27形+34形寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値内径(Φmm)192(20形)、266(27形)、340(34形)管径(Φmm)16口金GZ10q点灯形高周波点灯形外径(Φmm)225(20形)、299(27形)、373(34形)全光束(Lm)周囲温度25℃:(20形)1620/2190、(27形)2310/3200、(34形)2880/4050、周囲温度35℃:(20形)1700/2200、(27形)2470/3260、(34形)3170/4230定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360(定格出力点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000周囲温度(℃)25光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
パルックプレミア蛍光灯丸形
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱4日以内出荷最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681箱(2本)4日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
FHC41EL-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
FHC41ED-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)8日以内出荷約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69エコロジー商品長寿命
LEDサークルランプ 電球色 40W形
エコデバイス¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ373×29質量(g)320消費電力(W)17全光束(Lm)2070定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命