絞り込み
種別
- 30W形(1)
- 32W形(1)
- 40W形(1)
電球の種類
LED(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
口金
- G10q(1)
G10q
ブランド
- エコリカ
- Panasonic(パナソニック)(30)
- エコデバイス(19)
- HotaluX(ホタルクス)(13)
- 東芝ライテック(5)
- 東京メタル(3)
- オーム電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
30W形(1)
32W形(1)
40W形(1)

丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命