絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • エコデバイス(2)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
種別
  • 20W形(1)
  • 30W形(3)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形(2)
  • 32W形/40W形(1)
  • 40W形(2)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(24)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(1)
  • グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 50~60未満(3)
10未満・10~20未満・50~60未満
口金
  • G10q(2)
G10q
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
20W形(1)
30W形(3)
30W形/32W形(1)
30W形/40W形(1)
32W形(2)
32W形/40W形(1)
40W形(2)
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類LED光色昼光色
FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41ED-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)6700平均演色評価数84機能残光機能光源色昼光色光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000電球の種類LED
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EN-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)5000平均演色評価数84機能残光機能光源色昼白色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EL-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)3000平均演色評価数84機能残光機能光源色電球色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
丸型蛍光灯