絞り込み
ブランド
- マクサー電機
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

ソーラーLEDセンサーライト
マクサー電機¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷コンセントを使用しないソーラーパネル式、電源の取れない場所にも設置できるセンサーライトです。人感センサーを搭載しており、点灯時間も10秒から1分で設定可能。感知エリアは最大10m左右90°、防犯灯としても最適です。質量(g)本体(充電池含む):480、ソーラーパネル(コード含む):330方式焦電型赤外線探知方式使用電源アモルフェイス太陽光パネル使用電池専用Li-ion充電池センサー探知範囲約10m×180°接続コード約3m点灯時間約10秒(±5)~60秒(±10)電池寿命(年)約2エコロジー商品省エネ
電池タイプ ミニセンサーライト
マクサー電機¥949税込¥1,0441台5日以内出荷手のひらサイズのコンパクトなセンサーライト。乾電池式だから配線が必要なく、ベッドの足元や廊下や階段などちょっとした灯りが欲しい場所に最適。明暗センサーと人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して点灯。スイッチを切替えることで常時点灯も可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×70×40光源日亜製高輝度白色LED×3使用電源単4乾電池×3色(本体)白