絞り込み
ブランド
  • ピオニーコーポレーション(4)
有効面積(m2)
  • 60
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 50(26)
  • 50~100(1)
  • 80(6)
  • 80~120(1)
  • 90(9)
  • 100(3)
  • 100~150(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
消費電力(W)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 26(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫器 G-201 ピオニーコーポレーション

    捕虫器 G-201

    ピオニーコーポレーション
    29,900税込32,890
    1台
    当日出荷
    オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
    用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)26有効面積(m2)40~60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
  • 捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201シリーズ

    ピオニーコーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
    用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
  • 捕虫器H-203α ピオニーコーポレーション

    捕虫器H-203α

    ピオニーコーポレーション
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策にトラスコ品番731-6429セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)688質量(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)213電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙UC-200S(2枚)点灯方式グロースターター式
  • 捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201α

    ピオニーコーポレーション
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減にトラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器