スタンド型光式捕虫器GlowwormM
本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。
捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。
20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。
捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。
製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。
捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。
- 用途
- 捕虫器
- 仕様
- 粘着紙方式
- 材質
- 【粘着紙】紙
- 質量(kg)
- 3
- 色
- 【粘着紙】蛍光イエロー
- 材質(本体)
- 鉄
- 消費電力(W)
- 10
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【粘着紙】138×385
- 定格寿命(時間)
- 4300
- 入力
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 有効面積(m2)
- 25
- ライト種類
- 【捕虫用蛍光ライト】FL10BL
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 155×458×185
- 内容量
- 1台
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ






























