カラートラップ
害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。
薬剤を使用していないので無害です。
穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。
吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。
- 用途
- アザミウマ類、ハエ類の捕虫器
- 材質
- 【台紙】紙
- 寸法(mm)
- 100×270
- 色
- ブルー
- 取付方式
- 吊下げ部二つ折り方式
- 範囲(mm)
- 【粘着剤塗布】100×200
- 粘着剤
- ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤
- 取付間隔(cm)
- 250
- 内容量
- 1セット(20枚)
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ



























