スタンド型光式捕虫器GlowwormL
スタンド型の捕虫器です。
捕虫方法は、捕虫器の内側に取り付けた粘着紙シートで行うため、捕獲した虫は見えません。
音も臭いも出さないので、店舗やオフィスやご利用いただけます。
専用粘着紙シート交換は、捕虫器上部から抜き差しするだけで、とても簡単に交換できます。
- 用途
- 捕虫器
- 仕様
- 粘着紙方式
- 材質
- 【粘着紙】紙
- 質量(kg)
- 6.7
- 色
- 【粘着紙】蛍光イエロー
- 材質(本体)
- 鉄
- 消費電力(W)
- 20
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【粘着紙】145×600
- 定格寿命(時間)
- 4300
- 入力
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 有効面積(m2)
- 50
- ライト種類
- 【捕虫用蛍光ライト】FL20BL
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 231×844×231
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ






























