絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(148)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(33)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • RS PRO(19)
  • 杉原産業(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 菱小(7)
  • 下西技研工業(5)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
吸着力
  • 1.6N(1)
  • 4.8N(2)
  • 7.6N(2)
  • 10N(1)
  • 16N(2)
  • 30N(4)
  • 67N(2)
  • 91N(2)
  • 100N(1)
  • 110N(2)
  • 130N(2)
  • 139N(2)
  • 180N(2)
  • 200N(4)
  • 250N(2)
  • 300N(3)
  • 350N(2)
  • 400N(2)
  • 600N(2)
  • 1100N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4仕様フェライト磁石質量(g)54
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)TRUSCO(8件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
オールキャッチ TRUSCOオールキャッチTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCOマグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
マグネットハンガー TRUSCOマグネットハンガーTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
図面ホルダー TRUSCO図面ホルダーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂質量(g)1550
電磁ホルダー 薄型 TRUSCO電磁ホルダー 薄型TRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCOホルダ付きマグネットV溝タイプTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
ネオジムマグネットホルダー TRUSCOネオジムマグネットホルダーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
吸着力(N)91外径(Φmm)16高さ(mm)8磁石寸法(mm)Φ12.5×2取付ねじM5×0.8 深さ5.5トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール質量(g)10表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
サマリウムコバルトマグネットホルダー TRUSCOサマリウムコバルトマグネットホルダーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吸着力(N)61外径(Φmm)16高さ(mm)8ねじ径M5×0.8 深さ5.5mmトラスコ品番440-9922質量(g)11表面仕上げニッケルメッキ
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
マグネットホルダー