5ページ目: 磁選機器

磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。
226件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック超高磁力マグネット棒(二重管)カネテック
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック耐熱高磁力角格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック耐熱高磁力丸格子形マグネットカネテック
599,800税込659,780
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力丸格子形マグネット カネテック高磁力丸格子形マグネットカネテック
439,800税込483,780
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
1,498,000税込1,647,800
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力角格子形マグネット カネテック超高磁力角格子形マグネットカネテック
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力角格子形マグネット カネテック高磁力角格子形マグネットカネテック
439,800税込483,780
1個
41日以内出荷
材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
強力丸格子形マグネット カネテック強力丸格子形マグネットカネテック
149,800税込164,780
1個
41日以内出荷
本体寸法(mm)Φ200×60H
強力角格子形マグネット カネテック強力角格子形マグネットカネテック
159,800税込175,780
1個
41日以内出荷
用途粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。 除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
粘液体用マグネットフィルタ カネテック粘液体用マグネットフィルタカネテック
959,800税込1,055,780
1個
51日以内出荷から61日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
筒形磁選機 カネテック筒形磁選機カネテック
439,800税込483,780
1個
61日以内出荷
仕様CPMサニタリー仕様
耐磨耗サニタリーマグネット棒 カネテック耐磨耗サニタリーマグネット棒カネテック
85,980税込94,578
1台
41日以内出荷
長さ(mm)95直径(Φmm)24.8トラスコ品番808-5958材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング質量(kg)0.3タイプ耐摩耗 タップ穴無材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック耐摩耗サニタリーマグネット棒カネテック
83,980税込92,378
1台
41日以内出荷
直径(Φmm)24.8材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
磁化レール カネテック磁化レールカネテック
149,800税込164,780
1個
41日以内出荷から51日以内出荷
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
高磁力永磁ドラム カネテック高磁力永磁ドラムカネテック
1,598,000税込1,757,800
1個
61日以内出荷
取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW回転数適性範囲:20~60min-1
高磁力マグネットパイプ カネテック高磁力マグネットパイプカネテック
1,998,000税込2,197,800
1個
51日以内出荷
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304
強力形プレートマグネットフラットタイプ カネテック強力形プレートマグネットフラットタイプカネテック
139,800税込153,780
1個
41日以内出荷
強力形プレートマグネットテンプレート カネテック強力形プレートマグネットテンプレートカネテック
159,800税込175,780
1個
41日以内出荷
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
角格子形マグネット カネテック角格子形マグネットカネテック
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
永磁プーリ カネテック永磁プーリカネテック
239,800税込263,780
1個
60日以内出荷
マグフィーン カネテックマグフィーンカネテック
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から41日以内出荷
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25使用環境温度上限(℃)約150℃表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
マグネットプレフィルター カネテックマグネットプレフィルターカネテック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H
マグネットプレフィルタ カネテックマグネットプレフィルタカネテック
759,800税込835,780
1個
91日以内出荷
ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。質量(kg)約60kg外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W処理量約1.5L/min.
マグサポータ カネテックマグサポータカネテック
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。
マグクリーン カネテックマグクリーンカネテック
979,800税込1,077,780
1個
翌々日出荷
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。 高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。電源3相AC 200V 50/60Hz
プレートマグネットフラットタイプ カネテックプレートマグネットフラットタイプカネテック
369,800税込406,780
1個
41日以内出荷
アズワン品番64-5016-46
プレートマグネットテンプレート 磁極板付 カネテックプレートマグネットテンプレート 磁極板付カネテック
72,980税込80,278
1個
41日以内出荷
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
バレルセパレータ カネテックバレルセパレータカネテック
1,398,000税込1,537,800
1個
60日以内出荷
強力な永磁ドラムにより、効率の良い分離作業ができます。 必要に応じ自動脱磁装置による脱磁ができます。 キャスターにより、移動設置が容易です。
用途バレル研磨後のメデアと鉄製品の選別分離を自動的に行います。また、鉄と非鉄のチップや製品の混合物を自動選別 することにも応用できます。
ストレート型液体用マグネット カネテックストレート型液体用マグネットカネテック
329,800税込362,780
1個
41日以内出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
サニタリ・プレートマグネット カネテックサニタリ・プレートマグネットカネテック
119,800税込131,780
1個
41日以内出荷から51日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)使用環境温度上限(℃)80
Y型液体用マグネットフィルタ カネテックY型液体用マグネットフィルタカネテック
479,800税込527,780
1個
41日以内出荷
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13表面仕上げ#400 バフ仕上最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000質量(kg)約4
L形液体用マグネットフィルタ カネテックL形液体用マグネットフィルタカネテック
309,800税込340,780
1個
41日以内出荷
処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304表面仕上げ#400バフ仕上最大耐圧(kPa)500
スーパーサニタリーマグバー(1.2T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.2T)スーパーツール
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工スーパーツール
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工スーパーツール
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(1.0T)スーパーツール
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無
磁選機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら