絞り込み
吸着力
- 13N
- 0.1N(1)
- 0.2N(1)
- 0.5N(3)
- 4.4N(3)
- 6N(2)
- 10N(4)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 22N(3)
- 29.4N(2)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 49N(2)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ニューストロング販売(2)
磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。

マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮全長(mm)153~475質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3