絞り込み
吸着力
- 49N
- 0.1N(1)
- 0.2N(1)
- 0.5N(3)
- 4.4N(3)
- 6N(2)
- 10N(4)
- 13N(2)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 22N(3)
- 29.4N(2)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
- SSPOWER(1)
磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。

雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ
カネテック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。用途4極なら横型マシニングにも対応吸着力(N[kgf])49(5)トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
マグネットクリーナ Φ80
SSPOWER¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80