絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(16)
  • 東京パーツセンター(8)
  • ナンシン(5)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • SISIKU(シシク)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(2)
  • 75(36)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(6)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 35(2)
  • 39.2(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 58.8(1)
  • 60(13)
  • 117.6(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
  • 車輪タイプ双輪(9)
車輪幅(mm)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 26(4)
  • 27(5)
  • 57(1)
  • 85(8)
20・25・26・27・57・85
取付高(mm)
  • 96
  • 65(197)
  • 68(168)
  • 70(121)
  • 85(295)
  • 92(159)
  • 93(259)
  • 95(153)
  • 97(144)
  • 100(139)
  • 103(120)
  • 122(214)
  • 126(208)
  • 132(272)
  • 140(105)
  • 144(318)
  • 168(213)
  • 177(308)
  • 190(299)
  • 198(373)
  • 250(337)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(12)
あり・なし
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(14)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなし適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式ゴムキャスター TRUSCOアングル式ゴムキャスターTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
アングルキャスター SA型 ユーエイキャスターアングルキャスター SA型ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
アングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-9597材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)57耐荷重最大51(kgf)取付高H(mm)96許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付高H(mm)96許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35車輪タイプ双輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
75mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 SISIKU(シシク)アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付SISIKU(シシク)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器材質(車輪)ナイロン6荷重種別重荷重ストッパーなし
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)70アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパー回転ストッパー付アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式特性静音車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂仕様ねじ込み式形状自在車軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ナイロン車ナンシン
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪) ナンシンSEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)ナンシン
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)9.6キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付 SISIKU(シシク)アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付SISIKU(シシク)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
キャスター