絞り込み
ブランド
  • ナンシン(5)
  • TRUSCO(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • エスコ(1)
  • SISIKU(シシク)(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 73(4)
  • 75(1)
  • 115(1)
  • 215(1)
  • 218(1)
  • 225(2)
材質(車輪)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 75(4)
  • 85(2)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 402.073(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(4)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
車輪幅(mm)
  • 62
  • 16(81)
  • 20(282)
  • 21(361)
  • 25(658)
  • 26(129)
  • 27(436)
  • 28(198)
  • 30(147)
  • 32(804)
  • 34(155)
  • 35(316)
  • 36(93)
  • 38(616)
  • 40(567)
  • 42(305)
  • 43(88)
  • 44(137)
  • 45(351)
  • 46(104)
  • 50(355)
取付高(mm)
  • 58(1)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 74(1)
  • 83(2)
  • 89(2)
  • 225(1)
  • 290(1)
58・62・70・74・83・89・225・290
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(4)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIL エアレス 車輪 SISIKU(シシク)AIL エアレス 車輪SISIKU(シシク)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾性ゴムSBRエアレス 高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
509税込560
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAYウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様海外メーカー製タイヤ使用バルブ型式TR87シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY
75x62mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ75x62mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-75B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)62種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3775種別自在車質量(kg)4.52車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)290取付ピッチX×Y(mm)112×112車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3783種別固定車質量(kg)3.3車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)158×120取付高H(mm)225取付ピッチX×Y(mm)112×63車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
キャスター