絞り込み
ブランド
  • 東信製作所(8)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ヨドノ(4)
  • HARAX(ハラックス)(2)
車輪径(Φmm)
  • 36(1)
  • 100(6)
  • 124(4)
  • 125(4)
  • 251(4)
  • 360(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(8)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(6)
許容荷重(daN)
  • 100(6)
  • 107(1)
  • 107.8(2)
  • 120(8)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(12)
車輪幅(mm)
  • 69
  • 16(81)
  • 20(282)
  • 21(361)
  • 25(658)
  • 26(129)
  • 27(436)
  • 28(198)
  • 30(147)
  • 32(804)
  • 34(155)
  • 35(316)
  • 36(93)
  • 38(616)
  • 40(567)
  • 42(305)
  • 43(88)
  • 44(137)
  • 45(351)
  • 46(104)
  • 50(355)
取付高(mm)
  • 114(2)
  • 120(4)
  • 139(4)
  • 149(4)
  • 308(3)
114・120・139・149・308
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(8)
あり・なし
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪東信製作所(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみヨドノ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付 ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付ヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス)タイヤセット 13×3HARAX(ハラックス)
8,098税込8,908
1本
当日出荷
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)ノーパンクタイヤセットHARAX(ハラックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付ヨドノ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪東信製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)69取付方式差込ボスタイプ寸法a(mm)18旋回半径(mm)90取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)88偏芯E(mm)30色調ライトブラウンワッシャー厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無形状自在車キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター