絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ハンマーキャスター(34)
  • ユーエイキャスター(17)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • 内村製作所(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • (2)
  • TANNER(1)
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(25)
  • 40(44)
  • 50(3)
  • 65(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(25)
  • エラストマー(9)
  • ゴム(23)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(11)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 19.6(2)
  • 19.61(2)
  • 20(18)
  • 20.006(1)
  • 25(10)
  • 27.45(1)
  • 28(1)
  • 29.4(1)
  • 30(25)
  • 34.3(1)
  • 39.2(2)
  • 39.227(1)
  • 40(5)
  • 68.6(1)
  • 70(1)
  • 78.4(3)
  • 392(2)
  • 400(1)
  • 3920(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(33)
  • 車輪タイプ双輪(5)
車輪幅(mm)
  • 17
  • 16(80)
  • 20(291)
  • 21(362)
  • 25(671)
  • 26(137)
  • 27(457)
  • 28(199)
  • 30(152)
  • 32(814)
  • 34(162)
  • 35(324)
  • 36(96)
  • 38(623)
  • 40(580)
  • 42(318)
  • 43(94)
  • 44(136)
  • 45(363)
  • 46(106)
  • 50(356)
取付高(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 50(18)
  • 55(5)
  • 56(5)
  • 57(3)
  • 58(7)
  • 59(15)
  • 60(17)
  • 96.5(5)
41・42・50・55・56・57・58・59・60・96.5
ストッパー
  • あり(30)
  • なし(44)
あり・なし
金具仕上
  • クロームメッキ(26)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(13)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(263件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(82件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式モノタロウ(134件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(59件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(21件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレートキャスター ハンマーキャスタープレートキャスターハンマーキャスター
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業ベステックスゴム車輪オーエッチ工業(5件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム特性衝撃吸収
420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターG型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業ベステックスナイロン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
61税込67
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
ねじ込みキャスター ハンマーキャスターねじ込みキャスターハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
219税込241特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
199税込219
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
固定ゴムキャスター 光固定ゴムキャスター
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ゴム
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター155・固定車(イモノ車)ハンマーキャスター
419税込461
1個
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
差し込みキャスター ハンマーキャスター差し込みキャスターハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター