キャスター :「たい焼き用品」の検索結果

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 260mm。許容荷重 = 150kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 302mm。ホイール幅 = 85mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 150 x 115mm。固定プレート寸法 = 200 x 160mm。取付穴の数 = 4。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = スチール。。空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷