キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
キャスターユーエイキャスター12日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスターユーエイキャスター9日以内出荷から10日以内出荷
キャスターユーエイキャスター9日以内出荷から10日以内出荷
キャスターユーエイキャスター当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターユーエイキャスター当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型ユーエイキャスター当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3529車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター当日出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3535車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター当日出荷から12日以内出荷
車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪ユーエイキャスター11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3532車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3537車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪