キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
プレインキャスターハイロジック3日以内出荷
家具の外観を損なわないキャスター。
取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。
取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
双輪キャスター光(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロンタイプ脱着式、差し込み式ストッパーなし
ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付ハイロジック翌々日出荷から3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター ボルトタイプハイロジック3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪