キャスター :「穴用」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-3
車輪幅(mm)17
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)36×15
取付座A×B(mm)46×25
全高(mm)50
耐荷重(kg)20
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
取付高(mm)126.5~133.5
穴径P(Φmm)6.2
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)133.5
耐荷重(kg)20
プレート寸法(mm)B:66×66
板厚(mm)3
取付ピッチb(mm)50×50
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。