キャスター :「自在金具」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-172
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-173
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー
特性静音
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:FCD
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:FCD
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状自在車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
偏心E(mm)33
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)122
偏心E(mm)33
取付ピッチA×B(mm)82×40
プレート寸法X×Y(mm)100×58
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
ステンレスキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
トラスコ品番398-4346
形状自在式(ストッパー付)
質量(g)508
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付寸法(mm)82×40
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
許容荷重(daN)60
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。