キャスター :「22mm」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパー無し
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状自在車
タイプトラック型
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
型式SUS-E型自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車
型式SUS-E型自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
形状自在車S
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥349
税込¥384
13日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付ピッチA×B(mm)44×27
プレート寸法X×Y(mm)55×38
取付穴径P(Φmm)5.2
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付ピッチA×B(mm)44×27
プレート寸法X×Y(mm)55×38
取付穴径P(Φmm)5.2
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アセタール(POM)
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
本体アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)17
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。