キャスター :「W1/2」の検索結果
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
関連キーワード
商品豆知識
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
トラスコ品番112-9378
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ウレタンUR
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)56
許容荷重(N)2050
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ナイロン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
タイヤ:制電性ウレタン
芯:ステンレス304
ステンレスニードルベアリング
制電気対策・耐油性・床面保護
体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
トラスコ品番113-7320
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)56
許容荷重(N)2050
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
エスコ品番EA986MW-12
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JW-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40×2
全高(mm)170
プレート寸法(mm)(A×B)110×140
耐熱温度(℃)-25/80
取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキなし
質量(g)712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキ付
質量(g)732
耐荷重(N)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
双輪デザインキャスター
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
偏心E(mm)17
車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
ストッパーなし
取付ピッチA×B(mm)51×41
プレート寸法X×Y(mm)65×55
色(本体)アイボリー
取付穴径P(Φmm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
形状ストッパー付
ストッパー回転ストッパー
ねじ寸法TM12×P1.75
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
ストッパーなし
ねじ寸法TM12×P1.75
色(本体)アイボリー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)
アズワン品番67-8167-79
1セット
¥19,900
税込¥21,890
10日以内出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)17
軸長L(mm)15
車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪デザインキャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状ストッパー付
ストッパー回転ストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。