絞り込み
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐薬品(3)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(11)
  • LL(7)
  • M(11)
  • S(8)
  • SS(1)
袖口仕様
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(16)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(67)
  • 色パープル(35)
  • 色ピンク(41)
  • 色ブラウン(20)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(132)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(4)
  • ニトリルゴム(4)
  • 塩化ビニール(2)
  • 豚革(1)
全長(cm)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 29.5(2)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 32.0~32.8(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
25・25.5・26・29・29.5・30・31・32.0~32.8・35・38
入数
  • 1(5)
1
ブランド
  • アンセル(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • エステー(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • 三重化学工業(1)
アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・エステー・グローブマニア(川西工業)・三重化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロングTOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション)アクティブグリップ耐油TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)ニトリルゴム
耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション)耐油ニトリルタフロング No.549TOWA(東和コーポレーション)
719税込791
1双
当日出荷
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ビニール手袋薄手 1双組 グローブマニア(川西工業)ビニール手袋薄手 1双組グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
159税込175
1双
当日出荷から6日以内出荷
着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。 指先はWコーティングにより補強されております。 抗菌防臭加工。 天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。 ラテックスフリー。 使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,898税込2,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル耐薬品手袋アルファテック 53-001アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270アンセル
799税込879
1双
当日出荷から翌日出荷
JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ミエローブ No.200 三重化学工業ミエローブ No.200三重化学工業(2件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
袖口ジャージ付タイプで多様な用途に対応します。
用途土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-128アンセル
599税込659
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
ファミリー ビニール中厚手 ライフデザイン グレー エステーファミリー ビニール中厚手 ライフデザイン グレーエステー
259税込285
1双
翌々日出荷
暮らしになじむモノトーンカラーです指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です※※爪先や刃物など尖ったものでも尖ったもので傷をつけると破れる場合があります内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です※※全ての菌・カビに効果があるわけではありません。
グレー
耐油手袋