絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(119)
- エスコ(591)
- グリーンクロス(432)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(410)
- アルインコ(308)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(262)
- 日本緑十字社(243)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(200)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(170)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る

Anker Solix C300 Portable Power Station with Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel
Anker(アンカー)¥45,445税込¥49,9901個欠品中ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8色ダークグレーサイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A充電時間最短68分 (ACコンセント)保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1